画像準備中

トグルフッククランプ362

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57066854 品番362-1
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
付属品フックキャッチ 材質362:SM490、S362:SUS304 質量(kg)0.14 寸法L(mm)6 寸法H(mm)17 寸法A(mm)40 寸法F(mm)28 寸法D(mm)47〜62 寸法E(mm)6 表面処理362:亜鉛メッキ 寸法B(mm)29.5 寸法C(mm)24 寸法M(mm)1.4 寸法N(mm)1.65 寸法I(mm)10.6 寸法J(mm)M6×1.0 寸法G(mm)14 寸法K(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.65 締付力(kN)1.4 全長×全高(mm)101×30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする