付属品フックキャッチ
材質362:SM490、S362:SUS304
質量(kg)0.16
寸法L(mm)6
寸法H(mm)17
寸法A(mm)40
寸法F(mm)28
寸法D(mm)47〜62
寸法E(mm)6
表面処理362:亜鉛メッキ
寸法B(mm)30.5
寸法C(mm)25
寸法M(mm)1.6
寸法N(mm)1.8
寸法I(mm)10.6
寸法J(mm)M8×1.25
寸法G(mm)14
寸法K(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.8
締付力(kN)1.6
全長×全高(mm)101×30