画像準備中

Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)72 タイプダイヤピン 注文コード57067789 品番QLA19SDP1
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は寸法A・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
[動画はこちらから]
繰返し位置決め精度
空圧式単動_センサー仕様

材質本体:SUS440C 熱処理本体:焼入HRC55 タイプダイヤピン 外径(mm)72 ピン径19 総高さ(mm)44 質量(kg)0.55 寸法A(mm)72 寸法B(mm)19 寸法C h5(mm)51 寸法D(mm)50 寸法E(mm)8 寸法F(mm)18 寸法G(mm)10(±0.005) 寸法H(mm)44 寸法I(mm)62 寸法J(mm)4.5 寸法K(mm)5 寸法L(mm)7.5 寸法M(mm)M4×0.7(並目) 寸法N(mm)S48 寸法O30° RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする