ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)位置決めピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57067965
品番
PKR16010
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ホールタイプ本体の位置決めに使用します。
適合機種
QLTD-kN10
質量(kg)
15
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A g6(mm)
16
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません