SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ110
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC12
管接続口径
M5
注文コード
57074981
品番
VQ110Y-6L-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
コイル電圧(V)
DC12
ねじの種類
M
管接続口径
M5
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気