画像準備中

片持ちゆりかごセット オフセットタイプ Qロック空圧式単動仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57076015 品番 YTO200-200KQAS
参考基準価格(税別)¥530,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。

材質ブラケット:S50C、プレート:S50C 質量(kg)16.6 全幅(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ロータリーテーブルRWE(A)-200

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする