自己融着テープ No.11

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100巻) 注文コード57076058 品番J2540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥179,190
販売価格(税別)
162,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。
セパレーターをはがしてご使用ください。
抜群の密着性!

用途
ケーブル端末の電気絶縁に。
機械、工具の絶縁被覆に。
水道管などの配管補修に。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.5 基材ブチルゴム 種類自己融着 質量(g)110 伸度(%)530 引張強度(N/10mm)16 セパレータあり RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
注意
※テープを約1.5倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02340651
2016-10-27
用途:
電気工事用

夏場にて熱で溶けて融着能力で低下します。

3人が参考にしています
対象商品:
02340651
2014-08-10
用途:
サイクルメーター用マグネット固定

サイクルコンピューターのスポークに付けるマグネットが ねじ込み固定で スポークに傷が付くのと 大きいので 強力な磁力のネオジウムマグネットを買い スポークに両面テープ固定し
自己融着テープを上貼りします 黒いスポークにも同化します。 引っ張ると薄く延び重ねた部分が自己融着するので 扱い易く綺麗に貼れます。価格がちょっと高いのが難点ですが 性能は抜群です。

2人が参考にしています
対象商品:
02340651
2013-08-19
用途:
サイクルコンピューター マグネット固定

自転車用サイクルコンピューターの センサーマグネットを スポークに取り付けるのに使用
初め 厚みがり過ぎ マグネットの磁力が弱まるかと懸念しましたが 引っ張り伸ばして巻きつけるので この程度の厚さでちょうど良い 自己融着なので べたつかずやり直しも楽
もう少し 短い巻きでの販売が有れば 買い易いかと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする