一般用両面テープ No.5010

(11件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(72巻) 注文コード 57076119 品番 J0540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

初期接着性に優れています
布や合成皮革などにもしっかり接着

用途
紙工、木工時の仮止め、接着に。
写真やスクラップの貼り付けに。
小型プレート類の接着に。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 基材不織布 主な用途一般用 質量(g)135 粘着力(N/10mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
家具制作
卸売・小売業

ものづくりの現場では両面テープも良く使います。使いやすいです。

対象商品:
02341516
2018-09-27
用途:
電材据置補強時
卸売・小売業

5cm幅のものは意外と使うところが多く重宝しています。

対象商品:
02341455
2018-05-13
用途:
バイクの塗装時
製造業

文字抜き塗装に使用したかったが、他社同様表面の紙が硬いためうまくカッティングできませんでした。粘着力は剥がすことが前提なら丁度いい状態です。

対象商品:
02341464
2018-05-31
用途:
木工品の備品作りに使用しています。
製造業

今まではケースで買ってたんですが、20個入りケース買いで割引はないのですか。

対象商品:
02341455
2017-06-28
用途:
縫製作業時の仮止め

ほかに安い物ものに比べ、接着力もよく剥離紙も剥がしやすい。

対象商品:
02341464
2016-05-17
用途:
nc切削加工の仮止め

いろんな両面テープを選択中であるが この商品は
接着力はかなり良いと思うが切削における熱が加わった場合
剥がすときに若干のノリ残りが発生する場合あり
再剥離可能タイプを次回試してみたいと思う

1人が参考にしています
対象商品:
02341473
2021-02-25
用途:
アクリルプレートの貼付け

仕様については特にありませんが、一本当りを長くするとかし、出来ればもう少し1m当りの単価が安くなればと思います。

対象商品:
02341491
2016-02-23
用途:
pop貼り付けなど
個人のお客様

広くもなく狭くもなくちょうどいい幅だったのでこれにしました。悪くないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする