布粘着テープ No.750

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24巻) 注文コード 57076173 品番 J5110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

しなやかな薄手タイプ。
スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性をもっています。

用途
宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
結束、仮止め、万能補修用に。
クラフト色 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.33 基材スフモス 粘着剤天然ゴム系 粘着力9.5N/25mm、7.55N/18mm 質量(g)680 引張強度(N/25mm)178 粘着力(N/25mm)9.5 引張強度(N/18mm)186.3 粘着力(N/18mm)7.55 巻戻し力(N/18mm)5.59 巻戻し力(N/25mm)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02341665
2021-03-25
用途:
箱に現品票を貼り付ける
製造業

手で切りやすく、この幅25MMの布テープ。弊社では昔から使用しています。ずっと他社さんで買っていましたが、モノタロウで見つけました!しかも安い!もっと早く気が付けばよかったです。

対象商品:
02341674
2020-08-30
用途:
サイン取付の仮止時等

屋外建物壁面に仮原稿貼付けの際、他社製品より
厚みやカットした時の状態や接着力が適切で使い勝手が良い。

対象商品:
02341692
2020-03-18
用途:
目張り等に使用。
運輸・通信業

粘着力がしっかりしていて良い。寒冷地でも剥がれにくく季節に合わせて使用しています。

対象商品:
57076173
2020-09-11
用途:
マスキング
建設業・工事業

近所のホームセンターより値段が安くて、箱買い出来るので良かった。

対象商品:
02341692
2019-05-27
用途:
主にダンボール箱の梱包用
フィルテック株式会社 様

十分なテープの厚み重量のある梱包にも安心して使用で来ます。

対象商品:
02341683
2019-05-23
用途:
金型の梱包に丈夫です
有限会社近藤金型製作所 様

丈夫な所ですね。幅が他のものより豊富です一番は長持ちする。

対象商品:
02341665
2018-10-12
用途:
機械加工作業時の部分養生 荷札貼り
製造業

それなりに厚みがあるので、手切り後に丸まらない。 お安く薄いものは粘着面同士が丸まりすぐにくっ付くので作業性が劣る。 それなりの金額でそれ以上の作業性を実感できるかな。

対象商品:
02341683
2018-08-15
用途:
金型の簡易取り付けなど
株式会社 渡辺プラスチックス 様

格安の布テープを使ってみましたが、粘着力に差がある。やはりこれだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/700/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする