室内用 ラインテープ A型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50巻) 注文コード57076286 品番J3822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ずれない強力タイプ!
思いどおりのライン引きを。

用途
体育館の競技用ラインに。
床の案内指示板に。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.17 基材特殊ポリオレフィン 粘着剤ゴム系 粘着力10.28N/10mm 使用場所屋内 質量(g)190 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)10.28 引張強度(N/10mm)29.4 剥離紙あり 粘着タイプ強力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57076286 J3822 24825090 J3822 室内用 ラインテープ A型 ニトムズ 室内用 ラインテープ A型 ニトムズ 1ケース(50巻) 66,980 税込73,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03335114
2019-02-16
用途:
構内通路区分や置場範囲の表示に使用

室内向けと承知の上で購入したので材質的には満足ですが、更に50%位、価格ダウンして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする