光沢アルミテープ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 57076356 品番 J3070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

キラッと、仕上げも鮮やかに。

用途
流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
シルバー テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 基材軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力14.2N/25mm 使用温度範囲(℃)10〜80 光沢あり 質量(g)260 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/25mm)14.2 引張強度(N/20mm)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03335236
2021-08-24
用途:
雨漏りの補修
製造業

屋根瓦の受けとなる銅板樋の継ぎ目から雨漏りがしているようなので厚手で丈夫さに定評のあるニトムズ製のアルミテープを購入。(シリコーンを剥がし、再コ―キングングするのを断念したため)
屋外なので耐候性が必要となり、また相手は水なので粘着力と気密性重視で幅広タイプを新たに購入しました。
同種のテープを使用済みなので使用感は把握しており、思い通りに作業が捗りました。今のところ浸水は大丈夫そうです。あとは何年耐えてくれるかですね。安物のペラペラアルミテープは2年が限界でしたので期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
03335227
2021-05-09
用途:
サンルームの補修とハンドメイド工作
製造業

ポリカーボネイト製のサンルームの屋根が割れてしまい雨漏りしていた所を貼って補修しました。
安いアルミテープは薄くて耐候性が乏しく、すぐに劣化しておりましたが、このテープはぶ厚くまたとても丈夫です。去年(2020年9月)超大型の台風が直撃し、10時間以上強烈な風雨に晒されましたが耐え抜き、年明けの大雪も大丈夫でした。とても信頼がおける代物で、幅広タイプの物も購入しました。
一つだけ改善点をあげると、開封時へこみ傷が数巻分(約2m)できており、その分がハンドメイド工作に使用できなくなり、それを補修用に充てた次第です。輸送時についた可能性が濃厚でパッケージの厚紙を側面の一部だけでなく、一周していただけると傷つきの緩和になると思いますし、保管時にも再利用できて助かります。

対象商品:
03335227
2015-03-28
用途:
風呂のカランのパイプの穴塞ぎに使用

長年の放置でパイプの穴が大きくなり漏れるようになったので、昔流し台の継ぎ目に貼っていたテープを思い出して、モノタロウで見つけました。1回目は曲線にうまく貼れず再挑戦見事水が止まりました。
仕事でも使うところが有りますので暇なときに貼ってみようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする