強力両面テープ No.541

(97件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(80巻) 注文コード57076566 品番J0910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!

用途
各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.75 基材発泡ブチルゴム 粘着力6.0N/10mm 主な用途自動車外装用 質量(g)95 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:574

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
貼付

両面テープですが、強力タイプですのである程度安心して使用できます。一年を通して使用するので協力タイプの方が良いと思い使用。問題なく使用できています。

2025-07-20
用途:
車載ETCの貼り付け
卸売・小売業

よく剥がれる両面テープはあるのですが、こちらは、完璧にETCを貼り付ける事が出来ます。安心。

2025-03-16
用途:
自動車 ゴムモール接着
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックの修理で使用しました。
他店舗で購入しましたが、参考までに投稿します。
ウェザーストリップを付ける際、アクリルフォームテープでは着きが弱かったですが、基材がブチルゴムとの事でゴムとの相性が良いのか、問題なく付ける事ができました。また、柔軟性が高く、曲げて貼りやすいと感じました。

2025-03-26
用途:
業務用フレーム作成用
卸売・小売業

強力で大変便利。すぐなくなるので随時補充が必要。すぐ届くので助かっている。

1人が参考にしています
2025-02-28
用途:
トラックの荷台のゴム定着

トラックの荷台の縁のゴムが取れてしまったのでつけるのに使いました。

2024-10-21
用途:
ピット/事務作業で使用

簡単な接着やあまり強力な部位には不向きですが 便利に使わせてもらっています それからはがれていけない場所はすぐはがれて 剥がれないと困る時にはテコでも剥がれない? 何か、人生の様です

1人が参考にしています
2024-12-06
用途:
事務用品
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

強力でいい感じです*リピートしようと思う-使いやすいです-**

2024-12-07
用途:
粘着力は良かったです。
農・林・水産業

期待通りの粘着力でした。後は、どれくらい長持ちするのかでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする