ガラスシーリング用 マスキングテープ 徳用 PT-6

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(7巻×60パック) 注文コード 57076663 品番 J7910
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

直線も、曲線もきれいに接着。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途ガラスシーリング用 粘着剤アクリル系 粘着力3.3N/18mm、0.81N/10mm 用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。 質量(g)200 紙管内径(mm)30 伸度(%)3.7 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/mm)25.0 耐熱温度(℃)10〜80 引張強度(N/18mm)63.9 巻戻し力(N/18mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※目地の表面が乾燥する前にはがしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03386537
2021-09-23
用途:
塗装の養生、紙類の台板への仮留めに
ぐらすあーとにんじん 様

作業完了後のテープ取り除き時は下地の木材に限らず紙類の固定後の撤去時
べたつきが残らないので愛用しています、紙質によるのかも知れませんが普通のコピー用紙の場合
紙の表面が少し荒らされるのでほんの少し粘着力が弱いのが欲しいですね。
用途の間違いなら仕方ありませんが、、、

対象商品:
03386537
2012-07-17
用途:
室内塗り壁施工の際の、木部まわりの チリ際の養生
ハウスコーポレーション 様

無垢材のちり際に養生として使用した場合、普通のマスキングテープを使用すると、粘着力が強くて、さか剥けをおこしやすいのですが、このPT−6は、他社製品のガラスシーリング用マスキングテープよりも粘着力が弱めで、さか剥けを起こしにくく、それでもしっかりと接着してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする