クラフト粘着テープ No.712

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(30巻) 注文コード57076767 品番J4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

超ロングセラー!
バランスのとれた性能。
字は書けない・重ね貼り不可・白糊

用途
ダンボール箱の包装に。
宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
軽梱包
クラフト色 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.15 基材クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤ゴム系 粘着力24.50g/25mm、8.5N/25mm 主な用途梱包用 質量(g)680 引張強度(N/25mm)132 巻戻し力(N/25mm)0.93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39225006
2021-06-09
用途:
梱包
卸売・小売業

安いのに丈夫で使いやすいです。ありがとうございました。

対象商品:
32745553
2019-10-04
用途:
段ボール箱の接着のため
中庄キリスト教会 様

廉価で、段ボールなどの接着に使用しています。普通に役に立っていますので、満足しています。

対象商品:
32745544
2016-12-13
用途:
小口商品の仕分け梱包

粘着性も良く、定番アイテムとして問題なく使用しています。

対象商品:
06122243
2013-08-29
用途:
梱包
鹿久保商店 様

いつもと変わらずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする