J3416 ビニルテープ No.21 幅広 ニトムズ 57077047

ビニルテープ No.21 幅広

(22件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(100巻)
テープ幅(mm)38
内容量1ケース(100巻)注文コード57077047品番J3416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336の適合品です。
電気絶縁性に非常にすぐれています!
環境にやさしい無鉛タイプ。

用途
結束作業に。
識別に。
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2基材塩化ビニル粘着剤ゴム系粘着力0.5以上N/10mm、5.1N/25mm使用温度範囲(℃)10~60主な用途結束用質量(g)180伸度(%)100以上対SUS粘着力(N/10mm)0.5以上引張強度(N/25mm)52.6引張強度(N/10mm)15以上粘着力(N/25mm)5.1巻戻し力(N/25mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒性、初期粘着性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 工場内作業区分
製造業

使い勝手が非常に良い。緑がホームセンター等でおいているところが少なく、助かった。個数をもっと増やせばよかったが、初だとどうしても。。。
リピートはまとめて買うと思う

1が参考にしています
対象商品 : 06588976
2025-03-24
用途: リノリュームを敷く時のテープ
サービス業

何年も同じ物を購入してます。伸びが良く、長持ちしますので愛用してます。

対象商品 : 06588985
2022-01-28
用途: いろいろな物の貼りあわせ
株式会社ART CRAFT

50mm幅と言うのは使用目的にピッタリでとても重宝しています。 又、品質も問題無く良いものだと思います。

対象商品 : 06588915
2021-07-08
用途: クラシックバレエを教えています。貸しスタジオなので床が滑らないように、レッスン時毎回リノリウムシート(俗に言うバレエシート)敷きます。6枚のシートを貼り合わせるために使用します。
教育・研究機関

長い間他で買っていましたが、年に100個使います。少しでも安いのを探しており、モノタロウさんで見つけました。割引がとてもありがたいです。

対象商品 : 06588845
2020-10-26
用途: 牛の足のマーキング
有限会社小野ファーム

使用時にはがれやすく、使用中はしっかり張り付き、使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 06588994
2020-04-05
用途: マンホールの仮補修
株式会社岐阜髙島屋卸売・小売業

セロハンテープとは違い、それなりの弾力性があるので、気密を要するマンホールの仮補修に使用しています。

対象商品 : 06588967
2020-03-26
用途: 工場内の区分けライン引きに使用
製造業

大きすぎず作業時に持ちやすかった。
長さも丁度いいサイズだった。

対象商品 : 06588924
2018-11-12
用途: 自動車メンテ
サービス業

良い商品と思う。幅広サイズでたっぷり使える長さでお得。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする