J2170 防水アルミテープブチル ニトムズ 57077187 J2170 防水アルミテープブチル ニトムズ 57077187 J2170 防水アルミテープブチル ニトムズ 57077187

防水アルミテープブチル

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50巻) 注文コード 57077187 品番 J2170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
屋根の防水補修に徹した専用アルミテープ!

シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.5 基材軟質アルミ箔+ポリエステルフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力27.0N/25mm、10.8N/10mm 使用温度範囲(℃)10〜60 用途屋根材・トタン板などの防水補修に 質量(g)250 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)80.0 引張強度(N/10mm)32 粘着力(N/25mm)27.0 セパレータあり 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、耐水性、防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
配電盤腐食部防補修修
農・林・水産業

細工が簡単で自由度が高く、正規の板金ができない場合の代用効果大。

対象商品:
06589107
2023-05-22
用途:
水場の穴ふさぎ

出てほしくないところに、穴をあけられ我が物顔で出てくるチュー野郎共
@この商品を一枚貼って、しばらくでなかったのに、また穴開けられる
 ↓
A二度目張り直し、またしばらくしたら小さい穴発見
 ↓
B5枚くらい重ね張りする  2〜3週間した現在、穴開けられてない

商品は水場にほんとに強い!ぴったり張り付き、アルミなので丈夫です。
チュー野郎共との戦いはまだまだ続くので、またリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06589116
2020-03-16
用途:
雨どいの修理

雨どいの修理に細かなところにも届き最適なテープだと思います。

対象商品:
06589116
2019-07-18
用途:
屋根雨漏り補修
高尾工業株式会社 様 (建設業・工事業)

商品は問題有りません。
出来れば100巾の物も欲しいです。
ブチルの厚みももう少しあればいいかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06589107
2020-06-27
用途:
車庫のトタン屋根の防水として
農・林・水産業

接着力は良いと思います。
ただ二年位経つとはがれてくるし、表面の色が黒か、灰色であれば、塗装の手間が省けるのだが。そのままでは、ぴかびか光って目立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
06589116
2019-09-26
用途:
雨戸周辺の防水
建設業・工事業

雨戸周辺の防水に使用しました。2年以上前に施工し充分に防水性能を発揮し耐えています。非常に強力なようで充分に満足しています。

対象商品:
06589107
2019-05-07
用途:
防水工事

濡れていると着きがわるいが
全体的にバーナーであぶってあげるとしっかりくっつきました
もう少し粘着力があっても良いかなと感じました
コスパは満足です

対象商品:
06589116
2019-01-11
用途:
屋根の補修に使用
株式会社パルザス 様 (サービス業)

防水アルミテープでまずは様子を見てその後シーラーを塗布、
防水アルミでも十分ですが多少歪みなどもありシーラ塗布をしました、
結果的には屋根の補修は完璧でわずかな雨漏りが二箇所完治しました、
次は防水塗料での仕上げになります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする