超透明梱包用テープ SC-01

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3巻×20パック) 注文コード 57077257 品番 J6130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

薄くて使いやすく透明度抜群!

用途
段ボール箱の包装に。
透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。
袋の結束や紙箱の角の補修に。
透明 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.05 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 粘着力7.0N/25mm 質量(g)450 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)68.6 粘着力(N/25mm)7.0 巻戻し力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09206102
2024-04-14
用途:
梱包用として。
製造業

問題なく使っています。
最低の文字数を制限して強制的に感想を
書かされるのはどうかなと思います。

対象商品:
09206093
2020-07-15
用途:
無色透明のクリアファイルの修理
製造業

多少の力では 

切れない ちぎれない

何度でも修理できる

あとは ガラス の ヒビ の 応急処置 にも 使っています

対象商品:
09206093
2018-12-13
用途:
作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
09206102
2018-07-23
用途:
荷物梱包時
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っているので何の不安もなく価格が安いのでオーダー。薄くてダンボールの形にフィットします。

対象商品:
09206102
2017-06-16
用途:
段ボールでの梱包時

今まで使用していた物が取扱い中止となり他をさがしていました。
もう少し安価ならこれを選びます。

対象商品:
09206102
2015-09-01
用途:
商品の梱包

透明感がいい。

すぐに切れるのがちょっと使いづらい。

値段は、いい。

2人が参考にしています
対象商品:
09206102
2015-03-09
用途:
段ボール箱の梱包用

透明感とシッカリ感で満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする