ハンディカットアルミテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50巻) 注文コード 57077275 品番 J3500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。

シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 基材軟質アルミ箔+ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 粘着力13.7N/25mm 用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に 基材厚さ(mm)0.03 主な用途すき間シール用 引張強度(N/10mm)25.6 粘着力(N/25mm)13.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09206145
2024-04-21
用途:
雨どいの接着
農・林・水産業

よく張り付いて使いかって便利で、とてもいいと思います。

対象商品:
09206145
2021-04-12
用途:
多用途の防水など
農・林・水産業

手軽に手で切れるので はしごに乗って高所の作業時などにも助かります テープ伸ばしたとき丸まってしまうのでやや満足

対象商品:
09206145
2017-02-15
用途:
雨どいの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

薄いテープで追従性も良く、旨く貼ることができました。ハサミを使わず手で切れるところも美点ですね。難を言うと、雨どいの色目にあっていないところで、茶、グレー等のカラーバリエーションがあるとありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする