ニトムズ
ニトムズの 養生テープ
布養生テープ PT53
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
57077309
品番
J7960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
粘着力、カット性、強度、耐候性カット性にすぐれ、のり残りもほとんどありません。
作業しやすく、はがし忘れがない緑色です。
用途
外装塗装時の養生材の固定に
外装塗装時の養生材の固定に。
色
緑
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.29
基材
布
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.39N/10mm
特性
粘着力、カット性、強度、耐候性
主な用途
養生用
RoHS指令(10物質対応)
対応