G0103 ドア・窓用気密パッキン ニトムズ 57077537 G0103 ドア・窓用気密パッキン ニトムズ 57077537

ドア・窓用気密パッキン

(28件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2巻×60袋) テープ厚さ(mm)6.0 注文コード57077537 品番G0103
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はテープ厚さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
中空D型テープがすきまに応じてピッタリフィット。

テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)6.0 基材EPDM 粘着剤ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 粘着力14N/25mm、5.6N/10mm 用途室内ドアや引き戸の戸あたり音の軽減に 材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 質量(g)124 タイプD型 適合すきま(mm)3.5〜5 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)5.6 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
扉や窓の隙間対策
MONOCOQ 様 (製造業)

切りやすくて貼りやすいパッキンです。接着強度もしっかりしています。夏にエアコンの冷気がもれないよう、虫が入らないよう、願って貼りました。効果がありました。が、冬になって隙間風が入らなくなったのが一番の効果です。余ったパッキンの使いみちが少ないので、なにか良い使い方があったら教えてほしいです。

対象商品:
36058574
2021-09-08
用途:
虫除け
有限会社ムーンライト 様

風呂場の蛇腹サッシと網戸の隙間に使ってます。乾燥の為夜サッシを開けておくと、サッシ枠の隙間からGが侵入するので。

対象商品:
36058583
2021-06-01
用途:
家庭ドア用
その他業種

思った通りの製品でした。
迅速な対応で良かったです。

対象商品:
36058574
2020-10-26
用途:
入り口の密閉のため
教育・研究機関

オートロック式の入り口の隙間を塞ぐために購入いたしました。
防音性は普通だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36058583
2019-08-27
用途:
ベランダのドア廻りの補修
その他業種

とても使い易いのですがもう少し幅がほしいです。値段をもう少し下げてほしい

対象商品:
36058592
2019-03-15
用途:
防音
その他業種

DIYで防音工事しています。窓及び扉のスキマ対策に活躍しています。

対象商品:
36058565
2020-02-29
用途:
窓枠の気密保持
サービス業

40年以上前のアルミサッシで、純正のパッキンがない中、困っていました。厚み・形状がちょうどよくマッチしました。気密が改善し、外部の騒音までトーンダウンできました。安価で取り付けも楽でした。

2人が参考にしています
対象商品:
36058565
2019-01-05
用途:
ドアーの隙間風対策に使用
サービス業

現物を見ていなかったので思っていたより使用に難儀した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする