エプトシーラー 躯体用気密パッキン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20巻) 注文コード 57077573 品番 G0090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。

用途
各種取り合い部分の気密に
基礎と土台の気密に
気密シートの補助材として
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)10 基材EPDM 粘着剤アクリル系 粘着力9.2N/20mm 質量(g)288 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 セパレータあり RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、断熱性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36058626
2019-07-14
用途:
シャッターの隙間に

厚み、粘着力共に非常に満足しています。
シャッターの隙間にばっちりです

対象商品:
36058626
2018-03-02
用途:
自動車用として
運輸・通信業

デットニングや部品の干渉する所、吸音材として 使用です

対象商品:
36058626
2015-04-14
用途:
窓などのすき間

使用感は普通です。
ただ価格がもう少し安ければいいと感じております

対象商品:
36058626
2014-10-19
用途:
スキマ埋め

クルマのスキマ埋めに利用。もう少し厚みのあるものも欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする