曜日別特売
J0280 カーペット用強弱両面テープ ニトムズ 57077695

カーペット用強弱両面テープ

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(30巻)
テープ長さ(m)25
内容量1ケース(30巻)注文コード57077695品番J0280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。

用途
ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着力(N/10mm)
(1面)3.6
(2面)9.1
テープ幅(mm)40テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.29基材ポリエチレンクロス主な用途床材固定用質量(g)420粘着剤合成ゴム系粘着剤(白色面/強粘着面)、アクリル系粘着剤(青色面/弱粘着剤)粘着力(N/20mm)(1面)7.2(2面)18.2粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
注意
※塩化ビニル素材のカーペットには使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: クッションフロア張りに
医療・福祉・介護関連業

クッションフロア張りに使いました
コンクリ側は粘着力の弱い方にすると痕が付かずに剥がれます
カーペット側は強力過ぎるほど強力で剥がれる心配はなさそうです

対象商品 : 39539141
2022-11-28
用途: タイルカーペット展開時
卸売・小売業

糊残りが心配でしたが、テスト剥がし段階では完璧。これにしてヨカッタと思いました。

対象商品 : 37706943
2020-05-20
用途: 床用クッション張りに
卸売・小売業

裏表貼り強さが違うのがありがたいです。幅も丁度良い。金額も手ごろ。

1が参考にしています
対象商品 : 37706943
2018-04-11
用途: 劇場 床パンチカーペット固定
虹色くれよんサービス業

貼りやすく、量も多いのでお買い得です。まとめ買いしました。

対象商品 : 37706943
2017-08-23
用途: タイルカーペット止め
医療・福祉・介護関連業

タイルカーペットノずれ防止に役立ちました。両面テープなので
施工に便利でした。

対象商品 : 39539141
2023-12-19
用途: タイルカーペット施工
建設業・工事業

テープ自体は高いので10センチづつ切って四角に張れるように床面にさきに張りなが施工しました。はがした方が弱い粘着なので床面に先に張ります、弱い分貼りまちがえてもすんなりはがれます。

3が参考にしています
対象商品 : 37706943
2019-03-19
用途: 床面へのマットを接着
その他業種

剥離テープが剥がれ難い場合が生じそうです。どちら側が強弱か包材のみでなく、本体にも記載していただきたい。

2が参考にしています
対象商品 : 37706943
2022-07-30
用途: タイルカーペットの止めに使用
建設業・工事業

タイルカーペットを新品交換時に使用しましたが、あいにく期待倒れ感が否めませんでした。もう少し、強力なものが欲しい気分です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする