ペイントアルミテープ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50巻) 注文コード 57077756 品番 J3940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。
使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。
耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。
凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。
手で切断可能。

シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.13 基材軟質アルミ箔・ニトロセルロース 粘着剤アクリル系 粘着力14.7N/25mm 用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。 質量(g)167 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/25mm)14.7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐候性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39539857
2018-03-29
用途:
屋外窓の防水
サービス業

張り付け感も良く、水性ペンキを塗りましたが上手くペンキも塗れ満足しています。

対象商品:
39539857
2015-09-11
用途:
屋根の補修

ペイントがはじけて塗れませんでした。意味なかったです。普通のアルミテープでよかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする