J2210 強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ 57077808

強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(50巻)
内容量1ケース(50巻)注文コード57077808品番J2210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。
粗面接着性・防水シール性に優れています。
柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。

用途
建築施工・板金の仮止め。
防水シート内装材の接着。
サッシまわりの防水・各種防水シール。
ホワイトテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.5基材特殊不織布粘着剤ゴム系粘着力28.48N/25mm、11.39N/10mm質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39539911
2024-06-20
用途: 外壁の補修
その他業種

外壁の補修に使いました。防水が効いていてスズメとか隙間から侵入してくる鳥がいるので出来るだけ家の隙間を無くしました。粘着性も良いです。サイディングの外壁には丁度良いです。

対象商品 : 39539911
2019-10-19
用途: バルコニーの雨漏り修理
サービス業

接着力が少し弱いような気がします。完全に乾燥させてから貼らないと少しでも水分が残ってると暫くしてから浮いてきます。

2が参考にしています
対象商品 : 39539911
2018-10-17
用途: シャワーカーテンのリングホール破れ止め

水にも引っ張りにも強く、必要な性能を発揮してくれてます。

対象商品 : 39539911
2019-07-01
用途: 太陽光発電システム
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

強力防水と謳っているのに、接着面は強力ではないのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 39539911
2018-03-14
用途: 水回りのコーナー防水

扱い及びカットが容易で、接着部がとてもきれいである。

対象商品 : 39539911
2017-05-06
用途: ポリ製台車の補修
藤井整絨株式会社製造業

局面にも馴染むのでポリのひび割れの補修に最適です。耐久性も今のところ良好です。

対象商品 : 39539911
2016-07-12
用途: スチロ-ルの補修
製造業

スチロ-ルの補修に使用しています。接着力も良く防水性も有り満足しています。多少水濡れしていると接着力が落ちるのでこの面を改善してもらえれば満点です。

対象商品 : 39539911
2016-01-15
用途: 補修
自動車・二輪車・自転車関連業

普通です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする