G0301 クッション養生用テープ ニトムズ 57077853 G0301 クッション養生用テープ ニトムズ 57077853 G0301 クッション養生用テープ ニトムズ 57077853 G0301 クッション養生用テープ ニトムズ 57077853 G0301 クッション養生用テープ ニトムズ 57077853

クッション養生用テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(27巻) テープ幅(mm)100 注文コード57077853 品番G0301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

緩衝性に優れたテープ付きクッション養生材。
養生用テープにクッション材をプラス!養生したい所にカンタン貼るだけ!
カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。
出隅や入隅など複雑な場所での養生に最適です。

用途
開口部(枠)の養生に
複雑な場所の養生に
住宅建設時の各種養生に
テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)7 テープ厚さ(mm)約2 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

クッション養生テープ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57077853 G0301 24824950 G0301 クッション養生用テープ ニトムズ クッション養生用テープ ニトムズ 1ケース(27巻) 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40386552
2023-12-18
用途:
プレスドアの断熱のための空気層づくりに利用させていただきました。
株式会社やよい商会 様 (不動産業)

空気層の厚さ調整のために利用するには、もってこい、でした。
プレスドアの内側ですので、紫外線は気になるレベルではありませんが、シーズンごとの温度差はすごいです。
経時劣化がどのくらい進むものなのかは、これからの検証となりますが、工作時の感覚は、すばらしいものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする