カラー布テープ No.756

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 57078045 品番 J5396
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

きれいな色でカラフルに色分けできます。

用途
宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.23 基材 粘着剤合成ゴム系 粘着力24.20N/25mm 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)24.20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58103473
2022-02-20
用途:
金属部品の保護
有限会社筬熊リード製作所 様

色々な布テープを試した結果、これにたどり着きました。やや生地が薄いため作業性がよく、また特に粘着力が優れているので最も剥がれにくい製品です。

対象商品:
58103464
2018-06-06
用途:
現場黒板に
建設業・工事業

黒板の色とよく似ています。一時期なかったのですが、復活して頂いて良かったです。

対象商品:
58103482
2016-05-06
用途:
防鳥ネット貼り付け
桑原会計事務所 様

かなり強力な粘着力でした。ベランダに防鳥ネットを張るために使用しました。コンクリート外壁にもぴったり張り付いて、ネットを固定できています。一般の布テープの倍の貼り付け強度がありそうです。値段が高いだけの価値はあると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/810/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする