アルミクラフトテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20巻) 注文コード 57078447 品番 J3201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

接着力が強く、重ね貼りしやすいです。

シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.11 基材アルミ箔+紙 粘着剤ゴム系 粘着力17N/25mm、6.8N/10mm 用途各種ダクトの固定・目地シールに。 幅(mm)50 質量(g)530 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)6.8 引張強度(N/10mm)75 粘着力(N/25mm)17 粘着タイプ強接着力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする