住宅用気密パッキン

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 57078499 品番 G0094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)20 基材EPDMフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力5.3N/10mm 質量(g)105 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
ドアの隙間に
自動車・二輪車・自転車関連業

画像をみていたつもりが、全く違うものが届きました。
ゴムのチューブみたいなものが欲しかったのですが、シール付きスポンジ?でした。
マンションのドアについているパッキンを間違えて少し切ってしまったのでそのを補いたかった…
確認不足でした。

対象商品:
89630107
2021-06-15
用途:
油圧ショベル操作部の防水防塵
農・林・水産業

経年劣化部の交換用に探していたのですが同等寸法のこれを見つけました。ホームセンターにもなかったので助かりました。

対象商品:
89630073
2019-10-20
用途:
製造業

老化でボロボロになり買え変えにと探していた為購入しました。女性でも簡単に作業が出来て値段も手頃で助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
89630116
2016-05-30
用途:
ドア隙間埋め

使用は全く問題なくコストも合います。
ただ納期が遅くなったのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする