曜日別特売
J2150 床養生用テープ(白) KZ-23 ニトムズ 57078614

J2150 床養生用テープ(白) KZ-23 ニトムズ 57078614
J2150 床養生用テープ(白) KZ-23 ニトムズ 57078614

床養生用テープ(白) KZ-23

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(30巻)
内容量1ケース(30巻)注文コード57078614品番J2150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

カッター不要、手で簡単に切れます。
長時間貼り付けたあとも、床材へののり残りがほとんどありません。
クロスタイプなので、強度があり、ちぎれにくい。

用途
養生シートの固定に。
木質フロア材への養生シート保持・固定に。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.17基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系質量(g)120主な用途床養生用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89731406
2025-04-21
用途: コートのライン
山木絹織工場製造業

もう少し白さが強いテープが欲しい。
また粘着力がもう少しあるといい。
あとは問題ありません。

対象商品 : 89731406
2018-08-09
用途: 現場の区画ラインとして

今まで緑色の養生テープの上に区画ライン用の白いテープを貼っていました。こちらの商品は白く且つ透けないため直接ライン用テープとして利用でき、剥がし残しも出ないので現場のレイアウト変更やライン補修等での張替え作業時間を短縮でき大変便利です。もう少しだけ粘着力が強くて値段が安ければ星5つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする