マスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(420巻) 注文コード 57078666 品番 J8020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。
巻き戻しが軽く、カット性に優れています。
のり残りがほとんどありません。
手で切断可能。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 基材 特性手で切れる、重ね貼り可 クラフト色 粘着剤ゴム系 粘着力8.6N/25mm 用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。 質量(g)380 テープ厚さ(mm)0.26 引張強度(N/25mm)117.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気絶縁用や人体(皮膚)に直接貼るなど用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
外壁サイディングの塗装用・・・のつもりだった。
その他業種

外壁サイディングのシーリング用に「粗面用マスキングテープ」を購入したつもりが間違えた。粗面用マスキングテープは画面よりもう少し緑っぽい青(現場の人なら十分承知之介)なのだが、疲れていたのか間違えてポチった。3セット(15個)購入してしまい、どうしようか考えている・・・。ただ、製品はいい物です!

対象商品:
89731652
2016-12-05
用途:
洗面所のコーキング用
その他業種

このテープのおかげではみ出さず、うまくコーキングできました。
安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする