ニトムズ
ニトムズの 布テープ
布粘着テープ PK27-2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3巻×12パック)
注文コード
57078675
品番
J5330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
重ねて貼れて、手で切れます。
用途
宅配便・小包などの包装に。
紙箱など角の補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
色
クラフト色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.26
基材
布
粘着剤
ゴム系
粘着力
8.6N/25mm
質量(g)
1180
引張強度(N/25mm)
117.5
粘着力(N/25mm)
8.6
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可