信和自動車工業
信和自動車工業の トラック輸送・運送用品
信和自動車工業の 荷台保護
信和自動車工業の 荷台マット
竹床材
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57078745
品番
7TY1835S
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
幅(mm)
300
長さ(mm)
3500
厚さ(mm)
18
質量(kg)
竹:12.9、(参考:アピトン:14.4)
材質
竹
用途
床板
注意
※防カビ処理済の商品ですが使用環境によっては必ずしもカビが発生しないとは限りません