信和自動車工業
信和自動車工業の トラック輸送・運送用品
信和自動車工業の 荷台保護
信和自動車工業の 荷台マット
竹リン木
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57078763
品番
7KHR9090-2390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
幅(mm)
90
長さ(mm)
2390
厚さ(mm)
90
質量(kg)
竹:13.2、(参考:アピトン:14.8)
材質
竹
用途
フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用