信和自動車工業
ステンレスリング型開き止め 3点セット(タテ型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
仕様
3連リング式(タテ型)
注文コード
57079016
品番
680ST3R+680STBF+680STUC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
本体・受け・押えの3点セットの商品になります
用途
トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
バー全長(mm)
187
仕様
3連リング式(タテ型)
材質
ステンレスSUS304
表面処理
#400研磨相当