林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
カラーバスタオル2枚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
57080086
品番
BB419368
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルでしっかりとした使いやすいカラータオル
用途
屋外作業、アウトドア、お掃除など多用途
色
ベージュ
長さ(cm)
60×120
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
301
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。