【数量限定売切り商品】カーディガン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57080906 品番KN-027-K3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毛玉がつきにくいから、ずっとキレイに着こなせる。ポケットはリボンデザイン。

サイズS 胸囲(cm)82 混率(%)アクリル70、毛30 着丈(cm)55 機能抗ピル糸、ホームクリーニング可能 裄丈(cm)70 生地サブライムニット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57080906
2023-05-05
用途:
事務
教育・研究機関

安かったのですぐ注文しました
思ったより気易かった。

対象商品:
57080906
2022-07-12
用途:
防寒対策
アムズ株式会社 様 (建設業・工事業)

特に事務所間の移動時など温度差があるので、対策になります。

対象商品:
57080906
2022-03-22
用途:
会社で

生地も丈夫でリボンが可愛いです。家で洗濯できるのがいいと思います。

2021-11-06
用途:
事務服として

会社用事務服として購入しました。
黒のサイズがSサイズのみ特価♪
お安いので即購入 3名とも小柄でぴったりでした
事務服(ベスト)の上から羽織るのでボタンを閉めると
ちょっと窮屈ですが閉めることはないので大丈夫です
素材もデザインも申し分ないです 着心地もいいです
まだ、洗濯をしていないので、その後の感じは今のところ
は言えませんが、とにかくお安いので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする