これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57081897 品番GA-FW049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。
◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。
◆バラ売りなので必要な分だけ購入可能です。
◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。

用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリングです。 適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 直径(mm)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする