GA-FW050 これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ) 57081906

GA-FW050 これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ) 57081906
GA-FW050 これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ) 57081906
GA-FW050 これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ) 57081906
GA-FW050 これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ) 57081906

これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57081906品番GA-FW050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。
◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。
◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。
◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。

用途
ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。
適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5入数5個直径(mm)19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする