GA-LF054 これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 ホワイト GAONA(ガオナ) 57082125

GA-LF054 これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 ホワイト GAONA(ガオナ) 57082125
GA-LF054 これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 ホワイト GAONA(ガオナ) 57082125
GA-LF054 これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 ホワイト GAONA(ガオナ) 57082125
GA-LF054 これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 ホワイト GAONA(ガオナ) 57082125

これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57082125品番GA-LF054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。
◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。
◆蓋につまみがあるため回しやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。
◆白色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。
◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。

用途
洗濯機の排水トラップ用の開閉ロック式目皿です。
材質ABS樹脂寸法(mm)107ホワイトタイプ開閉ロック式
注意
※排水口部材のサイズはご使用のメーカーによって異なるため、ご使用中の部材のサイズをご確認の上お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする