※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ME-07-4 Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク 57082805 ME-07-4 Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク 57082805

Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57082805 品番 ME-07-4
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

ねじPT、NPT1/2 適合管外径(Φmm)7/8":22.23(T) 最高使用圧力(MPa)21 用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状エルボ90° 質量(g)- 寸法H(mm)32 寸法A(mm)43.2 寸法F(mm)11 寸法D(mm)25.2 寸法E(mm)18 寸法B(mm)19 寸法C(mm)37 使用圧力- 使用流体ガス・蒸気・油・水等 寸法G(mm)35 流体温度(℃)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする