※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57082823
品番
ME-08-6
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
ねじ
PT、NPT3/4
適合管外径(Φmm)
1":25.4(T)
最高使用圧力(MPa)
21
用途
適用ステンレス管規格。
材質
ステンレス(SUS316)
形状
エルボ90°
質量(g)
-
寸法H(mm)
34
寸法A(mm)
48
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
45
使用圧力
-
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
寸法G(mm)
38
流体温度(℃)
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材