※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ME-13.8-2 Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク 57082884 ME-13.8-2 Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク 57082884

Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57082884 品番 ME-13.8-2
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

ねじPT、NPT1/4 適合管外径(Φmm)1/4B:13.8(T) 最高使用圧力(MPa)21 用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状エルボ90° 質量(g)- 寸法H(mm)29 寸法A(mm)39 寸法F(mm)6 寸法D(mm)24 寸法E(mm)12 寸法B(mm)13 寸法C(mm)30 使用圧力- 使用流体ガス・蒸気・油・水等 寸法G(mm)26 流体温度(℃)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする