※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWC-4-1 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086077 MWC-4-1 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086077

Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086077 品番 MWC-4-1
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
適合管外径(Φmm)4 寸法A(mm)36.3 寸法H(mm)29 寸法F(mm)14 寸法D(mm)15.3 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)11 寸法C(mm)18.3 寸法G(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする