※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWC-12-3 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086147 MWC-12-3 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086147

Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086147 品番 MWC-12-3
参考基準価格(税別)¥6,760 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
適合管外径(Φmm)12 寸法A(mm)49.3 寸法H(mm)38.5 寸法F(mm)22 寸法D(mm)22.8 寸法E(mm)10 寸法B(mm)19 寸法C(mm)22.8 寸法G(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする