※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWC-01-1 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086165 MWC-01-1 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086165

Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086165 品番 MWC-01-1
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合管外径(Φmm)1/8 :3.18 ・ 1/8B:10.5 寸法A(mm)33 寸法H(mm)26 寸法F(mm)12 寸法D(mm)15 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)11 寸法C(mm)16 寸法G(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする