※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWC-02-2 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086183 MWC-02-2 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086183

Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086183 品番 MWC-02-2
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合管外径(Φmm)1/4 :6.35 ・ 1/4B:13.8 寸法A(mm)39.4 寸法H(mm)32 寸法F(mm)17 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)14 寸法C(mm)18.4 寸法G(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする