※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWC-03-2 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086217 MWC-03-2 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086217

Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086217 品番 MWC-03-2
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
適合管外径(Φmm)3/8 :9.53 ・ 1/4B:13.8 寸法A(mm)41.3 寸法H(mm)33 寸法F(mm)17 寸法D(mm)17.8 寸法E(mm)7 寸法B(mm)14 寸法C(mm)20.3 寸法G(mm)17.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする