※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWC-03-3 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086226 MWC-03-3 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086226

Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086226 品番 MWC-03-3
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
適合管外径(Φmm)3/8 :9.53 ・ 3/8B:17.3 寸法A(mm)46.8 寸法H(mm)38.5 寸法F(mm)22 寸法D(mm)17.8 寸法E(mm)7 寸法B(mm)19 寸法C(mm)20.3 寸法G(mm)17.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする