※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング CAP キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57086883
品番
CAP-20
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
20
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
34
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
25.5
寸法G(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材