※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP-06 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086978 CAP-06 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086978

Wフェルールフィッティング CAP キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086978 品番 CAP-06
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
適合管外径(Φmm)3/4":19.05 寸法H(mm)23 寸法A(mm)34 寸法F(mm)27 寸法D(mm)25 寸法C(mm)25.5 寸法G(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする